Motion
RFC1 3/16
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1.1875 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06844778
N° MFRRFC1 3/16
Prix452.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1.1875 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06844778
N° MFRRFC1 3/16
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
Prix452.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1.1880 po, 32.20 mm
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4-1/8 po;104.80 mm
  • Alésage Diamètre  
    1.1875 po
  • Épaisseur de la bride
    0.3750 po;9.50 mm
  • Global Hauteur  
    5.0000 po, 127 mm
  • Longueur totale
    5.0000 po, 127 mm
  • Largeur totale
    1.2030 po, 30.60 mm
  • Poids
    1.03 lb

Détails

  • Numéro de palier
    GC1103KRRB
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    RFC1 3/16, Roulements à bride ronds pilotés Fafnir - Collier de verrouillage concentrique
  • Capacité de charge dynamique
    4900 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Construction du logement
    Bride ronde pilote
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    087796058125
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    RFC
  • Capacité de charge statique
    2500 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    087796058125

Aperçu

Description du fabricant
RFC 1 3/16 UNITÉ À BOÎTIER