Motion
6GLP1-6MP
6GLP1-6MP
N° D’ARTICLE MI06851086
N° MFR6GLP1-6MP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6GLP1-6MP
N° D’ARTICLE MI06851086
N° MFR6GLP1-6MP

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille/type de fin
    3/8 NPT
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.3750 po
  • Taille du filetage
    3/8-18 NPT
  • Taille de filetage 1
    3/8-18

Détails

  • Détails supplémentaires
    Qu’il s’agisse d’un camion, d’un autobus ou d’un VR, les véhicules lourds comptent sur des pièces de haute qualité pour plus de fiabilité et de performance. Les raccords à basse pression globale (GLP) Gates ont été conçus, conçus et testés pour répondre aux besoins uniques de ces applications. La conception monopièce du raccord GLP garantit que les connexions port-à-port restent serrées et sans fuite. De plus, il peut supporter le poids des applications lourdes grâce à sa construction robuste - tout en acier ou une tige et un écrou en laiton avec une virole en acier.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Homme
  • Type de fin 1
    NPT
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    NPTF
  • À utiliser avec
    LOL, MegaTech et GTH
  • Numéro CUP du fabricant
    770075148784
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    30 °
  • Type de joint
    Interférence de filetage/angle associé
  • Émerillon
    Non
  • Angle de filetage
    60°
  • Type de fil
    MP

Aperçu

Description du fabricant
6GLP1-6MP , 7351-02155 , EMBALLAGE UNIQUE NON EN VRAC
  • Le couplage GLP est doté du revêtement TuffCoat exclusif à Gates, qui dépasse les exigences de pulvérisation au sel SAE de plus de 300 pour cent offrant une protection exceptionnelle contre la formation de rouille; les couplages Gates GLP sont offerts en configurations mâle et droite JIC, 45° et 90° ; matrices GLP spéciales requises;