Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56
- Facteur de service1.00
- Couple109.8 pi-lb
- Poids39 lb
Détails
- Régime de base1140 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 1 1/2 HP, 6P, 56
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationB
- Numéro CUP du fabricant786382103293
- Courant maximal admissible2.3 A
- ModèleP063GEJ4946015B
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageBande
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382103293