Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56
- Facteur de service1.00
- Couple79.86 pi-lb
- Poids23 lb
Détails
- Régime de base1140 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 1 HP, 6P, 56
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.51.6040
- Classe d’isolationB
- Numéro CUP du fabricant786382103309
- Courant maximal admissible1.5 A
- ModèleP063GEE4942015B
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382103309