Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56
- Poids22 lb
Détails
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 3/4 HP, 4P, 56
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.51.3040
- Numéro CUP du fabricant786382103316
- ModèleP063GEG4944015B
- Puissance du moteur3/4 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382103316