Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre286TS
- Dimension C de la longueur totale23.5 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Couple59 pi-lb
- Poids325 lb
Détails
- Régime de base2965 tr/min à 3560 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLes pompes à incendie de marque U.S. motors® sont entièrement conformes aux exigences fédérales en matière d’efficacité des moteurs, telles que décrites dans la Energy Independence and Security Act of 2007 (EISA). Tous les moteurs de pompe à incendie fournissent les données d’identification nécessaires.
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge93.0 %
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Classe d’isolationF
- Numéro CUP du fabricant786382107888
- Courant maximal admissible41 A, 45 A, 82 A, 90 A
- ModèleDU63
- Puissance du moteur40 hp / 30 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur190/380//230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6210-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON786382107888