Motion
HO500P2SLHX
Moteur à arbre creux vertical - 500 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 5008PH , logement WPI (type I protégé contre les intempéries), 60 Hz, base 1785 tr/min, montage vertical, service continu
N° D’ARTICLE MI06851298
N° MFRHO500P2SLHX
Prix97,138.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à arbre creux vertical - 500 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 5008PH , logement WPI (type I protégé contre les intempéries), 60 Hz, base 1785 tr/min, montage vertical, service continu
N° D’ARTICLE MI06851298
N° MFRHO500P2SLHX

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix97,138.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    5008PH
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    1472.7 pi-lb
  • Poids
    4200 lb

Détails

  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Si un système de pompage est essentiel à vos opérations, vous pouvez vous reposer facilement lorsque vous choisissez l’étalon-or pour les moteurs verticaux pour l’alimenter. Les moteurs à arbre creux vertical et à arbre plein de marque U.S. Motors® placent la barre dans l’industrie des pompes à turbine verticales depuis 1922. Connu pour leur longévité, leur fiabilité et leur facilité d’utilisation, nos moteurs de pompe verticaux HOLLOSHAFT® et à arbre solide peuvent être configurés pour répondre aux exigences spécifiques d’application de moteur vertical. Ces moteurs verticaux durables de Nidec Motor Corporation garderont vos pompes agricoles, de gazon, municipales ou industrielles en bon état de marche à long terme, même dans les conditions les plus difficiles. Que vous ayez besoin d’une protection supplémentaire contre la poussière ou la corrosion, ou d’un système de ventilation pour garder vos composants électriques au frais, vous trouverez un moteur vertical de marque U.S. Motors® dans la taille et avec la conception innovante et axée sur la performance que vous recherchez.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    WPI (type protégé contre les intempéries I)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    96.2 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.8040
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382108052
  • Courant maximal admissible
    541 A
  • Modèle
    FK02
  • Puissance du moteur
    500 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Vertical
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    29428-EJ
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382108052

Aperçu

Description du fabricant
500 HP, 1780 tr/min, HO500P2SLHX, 460
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon