Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56H
- Dimension C de la longueur totale12.3 po
- Facteur de service1.25
- Couple36.83 pi-lb
- Poids38 lb
Détails
- Régime de base1140 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionNidec Motor Corporation offre une vaste gamme de moteurs électriques à haute efficacité de marque U.S. Motors® industriels et commerciaux qui respectent ou dépassent les normes NEMA Premium®, garantissant que votre installation est conforme aux codes électriques locaux et aux réglementations de sécurité.
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge75.3 %
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationB
- Numéro CUP du fabricant786382110215
- Courant maximal admissible1.2 A, 2.4 A
- ModèleP063AHW1336015B
- Puissance du moteur1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1200 tr/min
- CUP_NON786382110215