Motion
D300P2FS
Moteur à usage général - 300 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 380//460 V, 447TS châssis, boîtier ouvert abrité (ODP), 50/60 Hz, 1475 tr/min - 1785 tr/min de base, montage horizontal/sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI06851427
N° MFRD300P2FS
Prix38,004.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 300 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 380//460 V, 447TS châssis, boîtier ouvert abrité (ODP), 50/60 Hz, 1475 tr/min - 1785 tr/min de base, montage horizontal/sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI06851427
N° MFRD300P2FS
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
Prix38,004.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    447TS
  • Dimension C de la longueur totale
    39.5 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Couple
    883.3 pi-lb
  • Poids
    1700 lb

Détails

  • Régime de base
    1475 tr/min à 1785 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Nidec Motor Corporation offre une vaste gamme de moteurs électriques à haute efficacité de marque U.S. Motors® industriels et commerciaux qui respectent ou dépassent les normes NEMA Premium®, garantissant que votre installation est conforme aux codes électriques locaux et aux réglementations de sécurité.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    95.8 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.8040
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382112431
  • Courant maximal admissible
    328 A, 405 A
  • Modèle
    FJ65
  • Puissance du moteur
    300 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    380//460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6313-J
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382112431

Aperçu

Description du fabricant
300 CH,1785 ET 1475 TR/MIN,D300P2FS,460 ET