Motion
1088
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 56 , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI06851498
N° MFR1088
Prix801.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 56 , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI06851498
N° MFR1088

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix801.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    97.42 pi-lb
  • Poids
    34 lb

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Prolongez la durée de vie de votre équipement CVCA, tout en évitant les coûts énergétiques, avec un moteur CVCA de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Vous pouvez compter sur nos moteurs CVCA pour fournir la puissance dont vous avez besoin pour maintenir le confort de l’air intérieur, de manière fiable et efficace. Que vous recherchiez un moteur de soufflerie à haute vitesse pour piloter un système de climatisation ou une option à basse vitesse pour le chauffage et la circulation d’air, vous trouverez un moteur CVCAR fiable de marque U.S. Motors® conçu pour une performance optimale. Qu’il s’agisse de la technologie de pointe des moteurs à vitesse variable à commutation électronique ou des moteurs efficaces NEMA Premium®†, les moteurs CVCA de marque U.S. Motors® sont les chefs de file de l’industrie. La vaste gamme de produits U.S. Motors® comprend des moteurs CVCA pour les équipementiers ainsi que des moteurs de remplacement pour les équipements d’origine majeurs. Nos outils en ligne vous aideront à trouver rapidement le meilleur moteur CVCA pour vos besoins. Que vous souhaitiez chauffer les choses ou rester au frais, votre recherche de moteur se termine ici.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    786382089146
  • Courant maximal admissible
    2.7 A
  • Modèle
    P063WNF4794015B
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382089146

Aperçu

Description du fabricant
2 CH, 1725 TR/MIN, 1088,575 V, 60 HZ, 56
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good