Motion
NU407
Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 35 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI06853392
N° MFRNU407
Prix441.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 35 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI06853392
N° MFRNU407
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
Prix441.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    2.469 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    Anneau extérieur 2 côtes
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Non-déplacement
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801179959
  • Rpm max.
    13600 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    –30  à  +150  °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Série
    NU
  • CUP_NON
    4012801179959

Aperçu

Description du fabricant
NU407-XL ROULEAU CYLINDRIQUE BRG