Motion
MPCL216N

REXNORD INC
MPCL216N

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 2,5 cm
N° D’ARTICLE MI06857082
N° MFRMPCL216N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MPCL216N

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 2,5 cm
N° D’ARTICLE MI06857082
N° MFRMPCL216N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Hauteur totale
    3.3125 po
  • Longueur totale
    6.3125 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Construction du logement
    Solide
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    662864823241

Aperçu

Description du fabricant
MPCL216N BRG DE COUSSIN DE 1 PO