Motion
6208-2RS-C3

TIMKEN
6208-2RS-C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI06869350
N° MFR6208-2RS-C3
Prix78.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
6208-2RS-C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI06869350
N° MFR6208-2RS-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix78.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.709 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.807 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    6208-2RSC3 ROULEMENTS À BILLES
  • Caractéristiques et avantages
    • Traverses super finies • Fonctionnement silencieux • Dimensions interchangeables ISO standard • Qualité du moteur électrique (EMQ) • Joint(s) de contact offrant une rétention supérieure du lubrifiant et une protection des roulements contre les contaminants
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6208-2RS-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 40 mm avec un diamètre extérieur de 80 mm, une largeur de 18 mm, une conception droite, doublement scellé.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6208-2RS-C3
  • Numéro CUP du fabricant
    087796293281
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Régime de fonctionnement maximal
    8800 tr/min (graisse), 13000 tr/min (huile)
  • Température de fonctionnement min.
    -40° C
  • Classe de précision
    ISO Normal/ABEC1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Auto-alignement
    Non
  • Série
    6200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    087796293281

Aperçu

Description du fabricant
6208-2RSC3 ROULEMENTS À BILLES
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • Dimensions interchangeables selon la norme ISO
  • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
  • Joint(s) de contact offrant une rétention supérieure du lubrifiant et une protection des roulements contre les contaminants