Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre90 mm
- Largeur de la bague intérieure30 mm
- Extérieur Diamètre160 mm
- Global Largeur30 mm
- Cote de précisionABEC 1
- Poids4.81 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureBlindé unique
- Description6218-Z-C3 ROULEMENTS À BILLES
- Caractéristiques et avantages• Timken fournit une gamme complète de produits dans la série de conceptions la plus populaire au monde. • Les roulements à billes métriques à rainure profonde Timken® offrent des performances fiables dans une large gamme d'applications et de conditions. Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Dimensions interchangeables conformes à la norme ISO • Qualité des moteurs électriques (EMQ) • Blindage(s) offrant une certaine protection contre la contamination et rétention du lubrifiant • Utilisé dans les applications à haute vitesse comme les moteurs électriques • La plupart des roulements de cette série jusqu’à un diamètre de 60 mm peuvent également être disponibles en acier inoxydable (matériauAISI 440C ).
- Dégagement interneC3
- Description longueLe modèle 6218-Z-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 90 mm avec un diamètre extérieur de 160 mm, une largeur de 30 mm, une conception droite, un blindage unique.
- Numéro de catalogue du fabricant6218-Z-C3
- Numéro CUP du fabricant013992008015
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON013992008015
Aperçu
- Timken fournit une gamme complète de produits dans la série de conceptions la plus populaire au monde.
- Timken® Les roulements à billes à rainure profonde métriques offrent des performances fiables dans une large gamme d'applications et de conditions. Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- Dimensions interchangeables selon la norme ISO
- Qualité des moteurs électriques (EMQ)
- Shield(s) offre une certaine protection contre la contamination et une certaine rétention du lubrifiant
- Utilisé dans les applications à haute vitesse comme les moteurs électriques
- Most bearings in this series up to 60 mm bore can also be made available in stainless steel (AISI 440C material).
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions techniques pour les applications de convoyeur avec TimkenLa société Timken offre une gamme complète de produits pour les besoins uniques de votre système de convoyeur. Nous pouvons concevoir des solutions personnalisées et des configurations de roulements qui répondent aux exigences et aux défis de vos applications, des solutions d’étanchéité multipoint aux combinaisons de verrouillage, en passant par les déflecteurs et les options de boîtier et de montage. De plus, grâce à notre modèle d’assemblage sur commande, nous pouvons construire votre roulement monté plus rapidement, ce qui nous permet de réagir rapidement et de réduire les délais d’approvisionnement.
Voir la circulaire
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Étude de cas sur les ceintures en V avec ruban bleu agrégé TimkenUne entreprise regroupée a communiqué avec Timken Belts pour lui faire part de ses préoccupations concernant la durée de vie de la courroie sur les plateaux de coupe de ses agitateurs 8 . Chaque écran de l’agitateur utilisait 4-8 des courroies du concurrent.
Afficher l’étude de cas
Roulement à rouleaux sphériques à bloc solide monté sur TimkenLes roulements à rouleaux sphériques Timken à bloc solide sont dotés de boîtiers en acier inoxydable moulé conçus pour résister aux environnements difficiles, de lavage et corrosifs. Ils offrent des options polyvalentes d’étanchéité, de verrouillage de l’arbre et une capacité de désalignement pour les applications exigeantes telles que les industries de la transformation des aliments, de la marine et des eaux usées.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Roulements à billes à montage hygiénique Timken IP69K
Roulements entièrement en acier inoxydable avec indice de protection contre l’eau et la poussière de IP69K sans l’utilisation d’un couvercle d’extrémité pour les applications alimentaires et de boissons.
Roulements à billes à montage hygiénique Timken
Les roulements à billes hygiéniques Timken améliorent la sécurité alimentaire et la disponibilité avec des boîtiers en acier inoxydable résistant à la corrosion ou des boîtiers thermodurcissables à détection optique. Conçus pour les lavages agressifs, ils sont dotés d’un nettoyage facile, d’une lubrification de qualité alimentaire et d’une conception hygiénique acceptée par l’USDA.