Motion
6302-Z

TIMKEN
6302-Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06869561
N° MFR6302-Z
Prix27.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
6302-Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06869561
N° MFR6302-Z
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
Prix27.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.512 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.181 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    6302-Z PALIERS À BILLES
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Dimensions interchangeables conformes à la norme ISO • Qualité des moteurs électriques (EMQ) • Blindage(s) offrant une certaine protection contre la contamination et rétention du lubrifiant • Utilisé dans les applications à haute vitesse comme les moteurs électriques
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6302-Z est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 15 mm de diamètre avec un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur de 13 mm, une conception droite, un seul blindage.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6302-Z
  • Numéro CUP du fabricant
    053893724720
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Régime de fonctionnement maximal
    16000 tr/min (graisse), 24000 tr/min (huile)
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Classe de précision
    ISO Normal/ABEC1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Auto-alignement
    Non
  • Série
    6300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    053893724720

Aperçu

Description du fabricant
6302-Z PALIERS À BILLES
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • Dimensions interchangeables selon la norme ISO
  • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
  • Shield(s) offre une certaine protection contre la contamination et une certaine rétention du lubrifiant
  • Utilisé dans les applications à haute vitesse comme les moteurs électriques