Motion
AC2812VS
Ensemble de clés réglables – 2 PC, type réglable, fini chromé
N° D’ARTICLE MI06870337
N° MFRAC2812VS
Prix113.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de clés réglables – 2 PC, type réglable, fini chromé
N° D’ARTICLE MI06870337
N° MFRAC2812VS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix113.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Droit
  • Poids
    2.45 lb
  • Gamme de tailles de clé
    8 po à 12 po
  • Tailles des clés
    12 po, 8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Numéro CUP du fabricant
    037103255655
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de pièces
    2
  • CUP_NON
    037103255655
  • Type d’ensemble de clés
    Réglable

Aperçu

Description du fabricant
AC2812VS 8 ET 12 PO CHR AJUSTABLE
  • Marque Crescent® de renommée mondiale
  • Molette plus large pour un ajustement plus facile
  • La balance gravée au laser offre un moyen rapide et pratique de déterminer la taille de la fixation en SAE ou en métrique
  • La mâchoire à grande capacité permet à chaque outil de fonctionner avec plus de tailles de fixation
  • La poignée plus large offre plus de confort et moins de stress à la main
  • Le ressort de tension stabilise la mâchoire et le moletage s’ajuste facilement
  • Acier allié et traité thermiquement
  • Dimensions proportionnelles pour la plus grande résistance et le poids minimum
  • Fini chromé résistant à la rouille et à la corrosion
  • Tête polie et manche fini satiné régulier

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif