Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage20 mm
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pays d’origineJP
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieCM2-Z
Aperçu
- Cylindre à tige unique à double action
- Joints FKM (XC22)
- L'essuie-glace (XC4) empêche la contamination de pénétrer dans le cylindre
- Le racloir de bobine de tige (XC35) peut être utilisé pour éliminer les scories de soudure, la glace et autres contaminants de la tige de piston
- La tige de piston en acier inox (XC6) remplace la tige de piston standard en acier au carbone
- La graisse de qualité alimentaire (XC85) remplace la graisse interne standard