Motion
48530
Cintreuse de tuyau Unicoil s. no 23 - Acier inoxydable, DI 1 po, DI 1.42 po
N° D’ARTICLE MI06876649
N° MFR48530
Prix37.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cintreuse de tuyau Unicoil s. no 23 - Acier inoxydable, DI 1 po, DI 1.42 po
N° D’ARTICLE MI06876649
N° MFR48530

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur compatible
    1 po
  • Diamètre extérieur compatible
    1.42 po
  • Diamètre intérieur
    1 po
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Cintreuse de tuyau
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
48530 NO 23 1" DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1.42" DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR MAX TUYAU UNICOIL
  • Aucun outil ni équipement spécial requis
  • Empêche les plis dans les coudes serrés des tuyaux
  • Construction en acier inoxydable