Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Taille du port1/8 NPT
- Accident vasculaire cérébral80 mm
Détails
- Détails supplémentairesLe cylindre de montage sans coussin d’air à double action et à tige unique de la série CU-A permet un montage direct et précis. Le coussin d’air est utilisé pour aider à réduire le bruit de fin de course et offre une absorption d’énergie cinétique plus élevée. Les options comprennent des capacités d’interrupteur automatique, des choix de montage libre, des rainures de montage d’interrupteur encastrées et des pare-chocs en caoutchouc de série.
- Type de cylindre compactMontage gratuit
- Pays d’origineJP
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Série de cylindresCU
- Fait sur commandeOui
- AimantAucun
- Catalogue du fabricant
- Type de montageStandard
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige unique
- SérieCU
Aperçu
- Cylindre à montage libre avec coussin d’air
- Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32
- Longueurs de course jusqu’à 100mm
- Réduction du bruit d’impact à la fin de la course
- Capacité d’interrupteur automatique