Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.55 po
- Longueur3.00 po
- Débit minimum1.6 gal/min
- Ratio10:1
Détails
- Précision± 1.0 %
- Norme d’étalonnageEau du robinet à une température de 70˚F
- Sexe de la connexionHomme
- Type de connexionNPT mâle 1/2 po
- Débit1.6 à 16 gal/min
- Plage de débit1.6 à 16 gal/min
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 316L
- Matériau de la turbineAcier inoxydable 420
- Température de fonctionnement maximale450 °F
- Débit maximum16 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Température de fonctionnement min.-150 °F
- Type de portNPT MÂLE 1/2 po
- Répétabilité± 0.1 %
- Matériau de l’arbreCarbure de tungstène
- Norme de filetageNPT
- Matériaux mouillésAcier inoxydable 303
Aperçu
- Robuste et économique
- Norme de l’industrie
- PolyvalentCe compteur est capable de mesurer le débit en ligne
- tailles de 1/2 po à 2 po.
- Intégration électronique
- Ce compteur peut fournir le débit affiché,
- la totalisation, les sorties de courant ou de tension via un
- variété d’appareils électroniques compatibles.
- Entretien simplifié La série TRG a été conçue avec un seul
- pièce mobile pour un nettoyage et un entretien faciles.
- Options antidéflagrantes (EX) disponibles