Motion
S323062931

GROVE GEAR
S323062931

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 180TC
N° D’ARTICLE MI06888146
N° MFRS323062931
Prix11,802.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S323062931

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 180TC
N° D’ARTICLE MI06888146
N° MFRS323062931
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
Prix11,802.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9380 po, 49.23 mm
  • Taille du boîtier
    832
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3267 po/lb;369.12 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.9375 po
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.9380 po, 49.23 mm
  • Poids
    77 lb, 34.927 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    4.536 hp
  • Puissance nominale en service normal
    4.536 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Approuvé USDA Classe H1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-HMQ832-20-H1-180-31
  • Puissance d’entrée maximale
    5.18 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    4.536 hp;3.383 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    3267 po-lb;369.12 Nm

Aperçu

Description du fabricant
SS-HMQ832 20 /H1 180-31 RLD ACIER INOXYDABLE