Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
- Poids0.10 lb
Détails
- Couleur du cadreNoir
- Revêtement de lentilleAntibuée
- Couleur de la lentilleEffacer
- Numéro CUP du fabricant036000385038
- Gamme de produitsV60 Nemesis
- CUP_NON036000385038
Aperçu
- Un moyen pratique d’obtenir des lunettes d’ordonnance sur votre lieu de travail – remplissez facilement votre ordonnance dans un centre de vision local dans l’encart d’ordonnance inclus
- Lunettes de sport livrées avec un empiècement de lentille de prescription ajusté derrière l’écran oculaire en polycarbonate
- La solution a tendance à être plus légère et plus confortable que les options comme les écrans latéraux et les lunettes de sécurité par-dessus les lunettes.
- Branches réglables à cliquet à cinq positions pour un ajustement personnalisé
- Chaque paire comprend un cordon pour réduire le risque de dommages lorsqu’elle n’est pas portée
- Les lentilles transparentes permettent une transmission maximale de la lumière visible; idéales pour une utilisation à l’intérieur
- Revêtement antibuée pour éviter la formation de buée; idéal pour les environnements humides et les variations de température
- Verres à revêtement dur pour une résistance aux égratignures et une durée de vie prolongée
- Les lentilles sont fabriquées en polycarbonate qui offre une protection à 99.9 % contre les rayons UVA/UVB/UVC
- Conforme aux normes ANSI Z87.1+ pour les impacts