Motion
CTL SS 10 mm

THOMSON (ALTRA)
10 MM SS CTL

Arbre rond métrique en acier inoxydable - acier inoxydable, diamètre de 10 mm, longueur totale de 178.0000 po, 50 Rockwell C, coupe à la longueur voulue
N° D’ARTICLE MI06889083
N° MFR10 MM SS CTL
Prix6.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
10 MM SS CTL

Arbre rond métrique en acier inoxydable - acier inoxydable, diamètre de 10 mm, longueur totale de 178.0000 po, 50 Rockwell C, coupe à la longueur voulue
N° D’ARTICLE MI06889083
N° MFR10 MM SS CTL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    10 mm
  • Nominal Diamètre  
    10 mm
  • Longueur totale
    178.0000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    50 Rockwell C
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    440C
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Options incluses
    Couper à la longueur voulue
  • Style
    Mise à la terre de précision

Aperçu

Description du fabricant
10MM SS CTL X 48 po