Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage90 mm
- Largeur de course intérieure158 mm
- Largeur extérieure115 mm
- Diamètre total230 mm
Détails
- Détails supplémentairesL'embrayage à cames de type Sprag de la série MZEU est un chef de file de sa catégorie. Cet embrayage unidirectionnel a commencé comme un embrayage à cliquet de rampe, est passé à un embrayage à rampe à galets et a ensuite été raffiné dans l'embrayage de style came qu'il est aujourd'hui. L’embrayage de la série MZEU offre une durée de vie plus longue au mécanisme d’embrayage que les autres types d’embrayages unidirectionnels. L’embrayage à cames de la série MZEU convient pour le dépassement et le freinage arrière à vitesse moyenne.
- LubrificationHuile
- Catalogue du fabricant
- Mode de fonctionnementArrière-plan – vitesse moyenne, dépassement
- Glissade normale de dépassement3.47 pi-lb
- Course intérieure à tr/min en surcourse450 tr/min
- Course extérieure sur course à tr/min150 tr/min
- SérieMZEU-90
- Capacité de couple8851 pi-lb
- CUP_NON662288930198
Aperçu
- Pochette unidirectionnelle de type Sprag
- Couple élevé et durée de vie plus longue que les embrayages à rampe à rouleaux
- Une variété d’options, telles que le bras de couple, les brides et le couvercle, sont disponibles selon vos exigences d’installation