Motion
F313D1

NTN
F313D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 60 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI06891607
N° MFRF313D1
Prix298.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
F313D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 60 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI06891607
N° MFRF313D1
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
Prix298.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    166 mm
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre de la longueur totale
    208 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359066166
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359066166

Aperçu

Description du fabricant
F313D1 BOÎTIER BRG