Spécifications
Dimensions
- Diamètre X largeur de la roue de chargement3-1/4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
- Poids9.75 lb
Détails
- Mot-clé de descriptionBig Joe WPT45
- À utiliser avec la marqueBig Joe
- À utiliser avec le modèleWPT45
- Code d’harmonisation8431.20.00.00
- Contenu de la trousse de roue de chargement(2) Ensembles de roues de chargement en polyéthylène (95-A) avec roulements, essieux et fixations
- Type de trousse de roueEnsemble de roue de chargement de transpalette électrique