Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter4.7500 po
- Largeur de la bague intérieure0.5000 po
- Outside Diameter5.5000 po
- Overall Width0.5000 po
- Cote de précisionABEC 1F
- Poids0.65 lb
Details
- Détails supplémentairesJU047CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial scellé (moulé), type C, série JU - Alésage de 4.75 po, diamètre extérieur de 5.5 po, largeur de 0.5 po
- Matériau du roulement52103 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton/Non métallique
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionJU047CP0
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Description longueLe roulement JU047CP0-RBC a un alésage de 4.7500 po, un alésage droit, doublement scellé, 5.5000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, conçu pour les conditions de fonctionnement difficiles.
- Numéro de catalogue du fabricantJU047CP0-RBC
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637400024994
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.3900 tr/min
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-60 À 250 °F
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale1370 lbf
- Capacité de charge statique radiale2460 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie
- SérieRBC®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- Type de roulementContact radial
- CUP_NON637400024994
Aperçu
Description du fabricant
JU047CP0
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for PackagingRBC Bearing solutions for packaging applications such as palletizing and can and bottle filling.
View Literature
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View Literature
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View Literature
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View Literature