Motion
KAA17CL0-RBC

RBC BEARINGS INC
KAA17CL0-RBC

Roulement à billes à section mince RBC® - alésage 1.7500 po, 2.1300 po de diamètre extérieur, 0.1875 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06897851
N° MFRKAA17CL0-RBC
Prix583.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
KAA17CL0-RBC

Roulement à billes à section mince RBC® - alésage 1.7500 po, 2.1300 po de diamètre extérieur, 0.1875 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06897851
N° MFRKAA17CL0-RBC
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
Prix583.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po
  • Rayon du filet
    0.015 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.1875 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.1300 po
  • Global Largeur  
    0.1875 po
  • Cote de précision
    ABEC 1F
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    KAA17CL0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial, type C - Alésage de 1.75 po, diamètre extérieur de 2.125 po, largeur de 0.1875 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon DFG
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    KAA17CL0 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement KAA17CL0-RBC comprend un alésage de 1.7500 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, 2.1300 po de diamètre extérieur, 0.1875 po de largeur, utilisé dans les assemblages mécaniques légers.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KAA17CL0-RBC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400386573
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    10320 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge dynamique radiale
    371 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    460 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    MIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
  • Type de roulement
    Contact radial
  • CUP_NON
    637400386573

Aperçu

Description du fabricant
KAA17CL0 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon