Motion
JB025CP0-RBC

RBC BEARINGS INC
JB025CP0-RBC

RBC® Roulement à billes à section mince - 2.5000 po d’alésage, 3.1300 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI06897862
N° MFRJB025CP0-RBC
Prix697.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
JB025CP0-RBC

RBC® Roulement à billes à section mince - 2.5000 po d’alésage, 3.1300 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI06897862
N° MFRJB025CP0-RBC
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
Prix697.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.5000 po
  • Rayon du filet
    0.032 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3125 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1300 po
  • Global Largeur  
    0.3125 po
  • Cote de précision
    ABEC 1F
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    JB025CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial scellé (moulé), type C - Alésage de 2.5 po, diamètre extérieur de 3.125 po, largeur de 0.3125 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton/Non métallique
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    JB025CP0 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement à billes à section mince JB025CP0-RBC comprend un alésage de 2.5000 po, un alésage droit, doublement scellé, 3.1300 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, parfait pour les entraînements rotatifs durables.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JB025CP0-RBC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637401468575
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    7110 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge dynamique radiale
    860 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1140 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • Type de roulement
    Contact radial
  • CUP_NON
    637401468575

Aperçu

Description du fabricant
JB025CP0 BRG

You May Also Like