Motion
SA030CP0
Roulement à billes à section mince - 3.0000 po d'alésage, 3.5000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06898004
N° MFRSA030CP0
Prix929.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 3.0000 po d'alésage, 3.5000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06898004
N° MFRSA030CP0
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
Prix929.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.0000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.025 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5000 po
  • Global Largeur  
    0.2500 po
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ROULEMENT ÉTROIT EN ACIER INOX SA030CP0
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    SA030CP0 Le roulement à billes à section mince a un alésage de 3.0000 po, type ouvert droit, 3.5000 po DE et 0.2500 po de largeur pour les machines légères.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SA030CP0
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    AISI 440C
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Type de roulement
    Contact radial
  • CUP_NON
    662729463667

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT ÉTROIT EN ACIER INOX SA030CP0

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer