Motion
JB020CP0
Roulement à billes à section mince - 2.0000 po d'alésage, 2.6250 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, à double étanchéité, C0
N° D’ARTICLE MI06898027
N° MFRJB020CP0
Prix729.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 2.0000 po d'alésage, 2.6250 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, à double étanchéité, C0
N° D’ARTICLE MI06898027
N° MFRJB020CP0
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
Prix729.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    2.6250 po
  • Global Largeur  
    0.3125 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    JB020CP0 REALI-MINCE
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    JB020CP0 Le roulement à billes à section mince a un alésage de 2.0000 po, un type droit à double fermeture, un diamètre extérieur de 2.6250 po et une largeur de 0.3125 po pour la robotique compacte.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JB020CP0
  • Numéro CUP du fabricant
    662729162119
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    662729162119

Aperçu

Description du fabricant
JB020CP0 REALI-MINCE
  • La gamme de roulements à section mince scellés REALI-SLIM® comprend cinq séries
  • Ils sont disponibles avec des joints intégrés, prélubrifiés avec de la graisse de l’usine et disponibles pour une livraison rapide.
  • Le matériau de l’élément d’étanchéité standard est le caoutchouc nitrile (d’autres matériaux peuvent être utilisés) et la configuration est une lèvre de contact légère sur la course intérieure pour minimiser la résistance de friction tout en excluant les contaminants.
  • Ces roulements à section mince ont des diamètres d'alésage allant de 1.000 po à 40.000 po
  • Gamme de séries de 0,187 x 0,187 po à 1.000 x 1.000 po en coupe transversale.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer