Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.5000 po
- LiquidationC0
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.025 po
- Largeur de la bague intérieure0.25 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.2500 po
- Extérieur Diamètre3.0000 po
- Global Largeur0.2500 po
- Cote de précisionABEC 1
- Poids0.12 lb
Détails
- Détails supplémentairesSA025AR0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact angulaire, type A
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionSA025AR0 BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Description longueSA025AR0-RBC Le roulement à billes à section mince a un alésage de 2.5000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 3.0000 po, une largeur de 0.2500 po, parfait pour les équipements compacts.
- Numéro de catalogue du fabricantSA025AR0-RBC
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637401026300
- MatérielAcier inoxydable 440C
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.7270 tr/min
- Nombre de lignes1
- Forme d’anneau extérieurPlat
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale1860 lbf
- Capacité de charge statique radiale2780 lbf
- SérieRBC®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 440C
- TypeRoulement à billes à contact angulaire
- Type de roulementRoulement à billes à contact angulaire
- CUP_NON637401026300
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for PackagingRBC Bearing solutions for packaging applications such as palletizing and can and bottle filling.
View brochure
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View brochure
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View brochure
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View brochure