Motion
R5319W BR
Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 7.8740 po, largeur de 3.0625 po, ouvert, angle de contact de 20 °
N° D’ARTICLE MI06900273
N° MFRR5319W BR
Prix3,009.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 7.8740 po, largeur de 3.0625 po, ouvert, angle de contact de 20 °
N° D’ARTICLE MI06900273
N° MFRR5319W BR
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
Prix3,009.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Angle de contact
    20 °
  • Rayon du filet
    0.118 po
  • Fente de remplissage
    Oui
  • Largeur de la bague intérieure
    3.063 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Largeur de l’anneau extérieur
    3.0630 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.8740 po
  • Global Largeur  
    3.0625 po
  • Poids
    25.49 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    R5319WBR
  • Caractéristiques et avantages
    Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
  • Rinçage du sol
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    013992135988
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Régime de fonctionnement maximal
    51726.54589093 tr/min (huile), 34484.36392729 tr/min (graisse)
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °C
  • Nombre de roulements
    1
  • Classe de précision
    ABEC-1
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    72900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    72800 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Double
  • Série
    5300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    013992135988

Aperçu

Description du fabricant
R5319WBR
  • Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good