Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Épaisseur de la bride0.2500 po
- Longueur totale2.1250 po
- Diamètre intérieur du rouleau1.8700 po
- Diamètre extérieur du rouleau2.0000 po
- Épaisseur de la paroi du tube0.0650 po
Détails
- Profondeur d’alésage aveugle1.7500 po
- Tube/tuyau de jaugeJauge 16
- Catalogue du fabricant
- MatérielUHMW
- Type de roulementAlésage aveugle - Long