Motion
VG-SSTS-2.25-20

SYSTEM PLAST
VG-SSTS-2.25-20

Rail-guide en T - Rail solide, blanc naturel, insert UHMW, canal en acier inoxydable, largeur de surface d’usure 2.25 po, longueur totale de 20.00 pi
N° D’ARTICLE MI06901327
N° MFRVG-SSTS-2.25-20
Prix21.47 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-SSTS-2.25-20

Rail-guide en T - Rail solide, blanc naturel, insert UHMW, canal en acier inoxydable, largeur de surface d’usure 2.25 po, longueur totale de 20.00 pi
N° D’ARTICLE MI06901327
N° MFRVG-SSTS-2.25-20
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
Prix21.47 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20.00 pi
  • Largeur de la surface d’usure
    2.25 po

Détails

  • Densité Acier inoxydable
    0.283 lb/po3
  • Densité UHMW
    0.034 lb/po3
  • Coefficient de friction dynamique
    0.09
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale de service continu
    180 °F
  • Couleur du rail
    Blanc naturel
  • Matériau ferroviaire
    UHMW
  • Type de rail
    Solide
  • Matériau du canal de gaine
    Acier inoxydable
  • Jauge en acier
    14 g
  • Résistance à la traction en acier
    70000 psi
  • Résistance à la traction Uhmw
    4,000 - 5,500 psi

Aperçu

Description du fabricant
VG-SSTS-2.25-20