Motion
VG-SSMS-8

SYSTEM PLAST
VG-SSMS-8

Modified Guide Rail - Solid Rail, Natural White, UHMW Insert, Stainless Steel Channel, 0.46 in Wear Surface Width, 8.00 ft Overall Length
N° D’ARTICLE MI06901783
N° MFRVG-SSMS-8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-SSMS-8

Modified Guide Rail - Solid Rail, Natural White, UHMW Insert, Stainless Steel Channel, 0.46 in Wear Surface Width, 8.00 ft Overall Length
N° D’ARTICLE MI06901783
N° MFRVG-SSMS-8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.6700 po
  • Longueur
    8 pi
  • Largeur de la surface d’usure
    0.4600 po

Détails

  • Densité Acier inoxydable
    0.283 lb/po3
  • Densité UHMW
    0.034 lb/po3
  • Coefficient de friction dynamique
    0.09
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-SSMS-8
  • Numéro CUP du fabricant
    787405518414
  • Température maximale de service continu
    180 °F
  • Couleur du rail
    Blanc
  • Matériau ferroviaire
    UHMW-PE
  • Type de rail
    Solide
  • Matériau du canal de gaine
    Acier inoxydable
  • Jauge en acier
    14 g
  • Résistance à la traction en acier
    70000 psi
  • Résistance à la traction Uhmw
    4000 - 5500 psi

Aperçu

Description du fabricant
VG-SSMS-8
  • Élévateur extrudé UHMW-PE. Le matériau à poids moléculaire très élevé peut être utilisé dans une variété d’applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance élevée à l’usure Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA. Gaine en acier inoxydable 304 .