Motion
VG-SSM-NS-12

SYSTEM PLAST
VG-SSM-NS-12

Rail-guide modifié - Standard - Rail autolubrifiant, gris, insert UHMW Nolus-S, profilé en acier inoxydable, 0.46 po de largeur de surface d’usure, 12.00 pi de longueur totale
N° D’ARTICLE MI06901787
N° MFRVG-SSM-NS-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-SSM-NS-12

Rail-guide modifié - Standard - Rail autolubrifiant, gris, insert UHMW Nolus-S, profilé en acier inoxydable, 0.46 po de largeur de surface d’usure, 12.00 pi de longueur totale
N° D’ARTICLE MI06901787
N° MFRVG-SSM-NS-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.6700 po
  • Longueur
    12 pi
  • Largeur de la surface d’usure
    0.4600 po

Détails

  • Dessin CAD
  • Densité Acier inoxydable
    0.283 lb/po3
  • Densité UHMW
    0.034 lb/po3
  • Coefficient de friction dynamique
    0.06
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-SSM-NS-12
  • Numéro CUP du fabricant
    787405518346
  • Température maximale de service continu
    140 °F
  • Couleur du rail
    Gris
  • Matériau ferroviaire
    Nolu-S
  • Type de rail
    Standard - Autolubrifiant
  • Matériau du canal de gaine
    Acier inoxydable
  • Jauge en acier
    14 g
  • Résistance à la traction en acier
    70000 psi
  • Résistance à la traction Uhmw
    4000 - 5500 psi

Aperçu

Description du fabricant
VG-SSM-NS-12
  • Élévateur extrudé à très faible friction lubrifié à sec UHMW-PE (NS) avec gaine en acier inoxydable 304 . Nolu-S est un mélange exclusif de lubrifiants UHMW-PE et solides. Maintient de bonnes caractéristiques d’usure tout en réduisant considérablement les co-efficacités de friction par rapport au poids total de l’usure standard. Ses propriétés autolubrifiantes uniques le rendent idéal pour les applications nécessitant une friction réduite, une réduction du bruit et des vitesses de fonctionnement à sec plus élevées. Prolonge la durée de vie des surfaces d’accouplement Réduit la consommation d’énergie et d’eau Réduit les égratignures et les dommages causés par le produit Haute résistance à l’usure et aux chocs Minimise les pulsations du produit sur les convoyeurs Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.