Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.21 po
- Longueur240 po
- Rayon de courbure minimum6
- Épaisseur de la gaine (po)0.078 po
- Largeur de la surface d’usure1.00 po
- Largeur1.25 po
Détails
- Densité Acier inoxydable0.283 lb/po3
- Densité UHMW0.034 lb/po3
- Coefficient de friction dynamique0.09
- Accepté par la FDAOui
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-SSLT-1.0X.38-SD-20
- Numéro CUP du fabricant787405518025
- MatérielNolu-SD
- Température maximale de service continu180 °F
- Température maximale180 °F
- Gamme de produitsProduits Guide
- Types de produitsGuider les RAIL
- Couleur du railNoir
- Matériau ferroviaireUHMW
- Type de railStandard - Dissipation statique
- Matériau du canal de gaineAcier inoxydable
- Matériau de la gaineAcier inoxydable
- Jauge en acier14 g
- Résistance à la traction en acier70000 psi
- StyleRail-guide en T Ell
- Résistance à la traction Uhmw4,000 - 5,500 psi
- CUP_NON787405518025
Aperçu
Description du fabricant
VG-SSLT-1.0X.38-SD-20
- Élévateur extrudé UHMW-PE avec additifs de dissipation statique (SD). Le matériau à poids moléculaire très élevé peut être utilisé dans une variété d’applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance élevée à l’usure Additifs dissipant l’électricité statique Matériau faisant l’objet d’une plainte FDA et USDA. Gaine en acier inoxydable 304