Spécifications
Dimensions
- Largeur d’insertion0.7500 po
- Longueur20.0000 pi
- Largeur maximale de la gaine0.75
- Hauteur totale0.6900 po
Détails
- Type d’accessoireCapuchon de barre
- Détails supplémentairesRésistant à l’usure
- Dessin CAD
- CouleurBlanc
- Insérer le matérielUHMWPE
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405508248
- Type de railCapuchon de barre
- Matériau de la gaineUHMWPE
- Jauge en acier1/2 po
- CUP_NON787405508248
Aperçu
- Élévateur UHMWPE extrudé. Le matériau à poids moléculaire très élevé peut être utilisé dans une variété d’applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance à l’usure élevée Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.