Motion
VG-GSF-HT-4

SYSTEM PLAST
VG-GSF-HT-4

Rail-guide plat - Solide - Rail haute température, insert PTFE, Canal galvanisé, 0.49 po Largeur de surface d’usure, 4.00 pi Longueur totale
N° D’ARTICLE MI06902143
N° MFRVG-GSF-HT-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-GSF-HT-4

Rail-guide plat - Solide - Rail haute température, insert PTFE, Canal galvanisé, 0.49 po Largeur de surface d’usure, 4.00 pi Longueur totale
N° D’ARTICLE MI06902143
N° MFRVG-GSF-HT-4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.67 po
  • Longueur
    4.00 pi
  • Largeur de la surface d’usure
    0.49 po

Détails

  • Demandes
    À utiliser dans les fours, les cuiseurs, les zones de remplissage à chaud, les chambres à vapeur, les systèmes de décharge de fournaise, les autoclaves, les friteuses, les tunnels de réduction, les pasteurisateurs et les boîtes à vapeur.
  • Coefficient de friction dynamique
    0.04
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale de service continu
    500 °F
  • Matériau ferroviaire
    PTFE
  • Type de rail
    Solide - Haute température
  • Matériau du canal de gaine
    Galvanisé
  • Jauge en acier
    14 g
  • Résistance à la traction Uhmw
    1500 - 3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
VG-GSF-HT-4