Motion
VG-688-1.4-04

SYSTEM PLAST
VG-688-1.4-04

Roller Lane Divider - 4.00 ft Overall Length, 1.4400 in Rolling Surface Height, 1.0000 in Channel Width
N° D’ARTICLE MI06902231
N° MFRVG-688-1.4-04
Prix551.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-688-1.4-04

Roller Lane Divider - 4.00 ft Overall Length, 1.4400 in Rolling Surface Height, 1.0000 in Channel Width
N° D’ARTICLE MI06902231
N° MFRVG-688-1.4-04
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
Prix551.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du cordon/rouleau
    0.4500 po
  • Longueur
    4.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    24.00 po
  • Hauteur totale
    2.1500 po
  • Largeur totale
    1.1000 po
  • Hauteur de la surface roulante
    1.4400 po
  • Largeur de gaine/canal
    1.0000 po

Détails

  • Couleur de la perle/du rouleau
    Gris
  • Matériau du cordon/rouleau
    Acétal
  • Conception
    Séparateur de voie à brin simple
  • Surface roulante du guide
    Rouleaux
  • Catalogue du fabricant
  • Boulons de montage
    (no VG-1568-02) – 3 boulons inclus
  • Matériau de la broche
    Polymère
  • Matériau du canal de gaine
    Aluminium
  • Plage de température
    -10 à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
VG-688-1.4-04
  • Montage facile
  • Idéal pour les contenants enveloppés de polyéthylène ou le PET
  • Pliable sur place
  • Couper à la longueur désirée