Motion
VG-687FLEX-37-3M

SYSTEM PLAST
VG-687FLEX-37-3M

VG-687FLEX-37-3M GUID DE PERLE ET ROULEAU
N° D’ARTICLE MI06902257
N° MFRVG-687FLEX-37-3M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-687FLEX-37-3M

VG-687FLEX-37-3M GUID DE PERLE ET ROULEAU
N° D’ARTICLE MI06902257
N° MFRVG-687FLEX-37-3M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du cordon/rouleau
    0.4900 po
  • Rayon de courbure minimum
    18.00 po
  • Hauteur totale
    1.9000 po
  • Largeur totale
    0.8600 po
  • Hauteur de la surface roulante
    1.4400 po

Détails

  • Couleur de la perle/du rouleau
    Gris
  • Matériau du cordon/rouleau
    Acétal
  • Conception
    Rail perlé flexible - un seul brin
  • Surface roulante du guide
    Perlé
  • Catalogue du fabricant
  • Matériau de la broche
    Polymère
  • Matériau du canal de gaine
    PVC
  • Goupilles de raccordement
    VG-687SP
  • Plage de température
    -10 à 180°F

Aperçu

Description du fabricant
VG-687FLEX-37-3M
  • Élimine le blocage
  • Pas de points de friction ou de pont
  • Augmente le débit
  • Réduit les dommages au produit
  • Excellent pour les contenants en papier, en plastique et en métal