Motion
VG-687FLEX-1.4-10

SYSTEM PLAST
VG-687FLEX-1.4-10

102057757
N° D’ARTICLE MI06902260
N° MFRVG-687FLEX-1.4-10
Prix575.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-687FLEX-1.4-10

102057757
N° D’ARTICLE MI06902260
N° MFRVG-687FLEX-1.4-10
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
Prix575.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du cordon/rouleau
    0.4900 po
  • Longueur
    10 pi
  • Rayon de courbure minimum
    18
  • Hauteur totale
    1.9 po
  • Largeur totale
    0.86 po/21.8 mm
  • Hauteur de la surface roulante
    1.4400 po

Détails

  • Couleur de la perle/du rouleau
    Gris
  • Matériau du cordon/rouleau
    Acétal
  • Dessin CAD
  • Conception
    Rail perlé flexible - un seul brin
  • Surface roulante du guide
    Perlé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-687FLEX-1.4-10
  • Numéro CUP du fabricant
    787405499102
  • Boulons de montage
    Boulon en T 5/16 po-18 (VG-1568-02 inclus)
  • Matériau de la broche
    Polymère
  • Gamme de produits
    Produits Guide
  • Type de profil
    Speedrail flexible
  • Matériau du canal de gaine
    PVC
  • Goupilles de raccordement
    VG-687SP
  • Plage de température
    -10°F à +180 °F
  • CUP_NON
    787405499102

Aperçu

Description du fabricant
VG-687FLEX-1.4-10
  • La SpeedRail flexible peut être pliée à la main pour créer des coins ou des courbes en S. Les billes à faible friction fournissent d’excellents guides pour les contenants enveloppés de poly ou les bouteilles en PET. Des perles plus petites aident à guider les contenants plus petits. Montage facile à l’aide des boulons en T de VG-1568-02 po inclus. Rayon de courbure minimum de 18 po dans les deux sens. Canal en PVC, broches en polymère technique conformes à la FDA et billes en acétal gris.