Motion
VG-687-3.3-03

SYSTEM PLAST
VG-687-3.3-03

Beaded Double Strand Lane Divider - 3.00 ft Overall Length, 3.2600 in Rolling Surface Height, 1.0000 in Channel Width
N° D’ARTICLE MI06902269
N° MFRVG-687-3.3-03
Prix740.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-687-3.3-03

Beaded Double Strand Lane Divider - 3.00 ft Overall Length, 3.2600 in Rolling Surface Height, 1.0000 in Channel Width
N° D’ARTICLE MI06902269
N° MFRVG-687-3.3-03
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
Prix740.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du cordon/rouleau
    0.4900 po
  • Longueur
    3.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    24.00 po
  • Hauteur totale
    3.9700 po
  • Largeur totale
    1.1600 po
  • Hauteur de la surface roulante
    3.2600 po
  • Largeur de gaine/canal
    1.0000 po

Détails

  • Couleur de la perle/du rouleau
    Gris
  • Matériau du cordon/rouleau
    Acétal
  • Conception
    Séparateur de voie à double brin
  • Surface roulante du guide
    Perlé
  • Catalogue du fabricant
  • Boulons de montage
    (no VG-1568-02) – 3 boulons inclus
  • Matériau de la broche
    Polymère
  • Matériau du canal de gaine
    Aluminium
  • Plage de température
    -10 à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
VG-687-3.3-03