Spécifications
Dimensions
- Largeur du cordon/rouleau0.4900 po
- Longueur24.0000 po
- Rayon de courbure minimum24
- Hauteur totale3.9700 po
- Largeur totale2.1500 po
- Hauteur de la surface roulante3.2600 po
- Largeur de gaine/canal1.0000 po
Détails
- Couleur de la perle/du rouleauGris
- Matériau du cordon/rouleauAcétal
- ConceptionSéparateur de voie à double brin
- Surface roulante du guidePerlé
- Catalogue du fabricant
- Boulons de montageBoulon en T 5/16 po-18 (VG-1568-02 inclus)
- Matériau de la brochePBT Poly
- Matériau du canal de gaineAluminium
- Plage de température-10 à 180 °F
Aperçu
- Séparateur de voie SpeedRail SB 2-Strand
- Séparateur de voie perlé à deux côtés à faible friction
- Montage facile grâce aux boulons en T VG-1568-02 inclus
- Idéal pour les contenants enveloppés de polyéthylène ou le PET
- Canal en aluminium
- Goupilles en polymère de plastique technique conformes à la FDA
- Perles en acétal grises
- Rayon de courbure minimum de 24 po dans les deux sens