Motion
VG-518H-01-P34-L10

SYSTEM PLAST
VG-518H-01-P34-L10

Niveleur articulé robuste - série VG-518H , charge statique maximale de 4000 lb, tige articulée de ±15° , filetage de tige de 3/4-10 , diamètre de base de 4.3300 po, sans trous de décalage, OAL de 10.0900 po, tige de zinc, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06902361
N° MFRVG-518H-01-P34-L10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-518H-01-P34-L10

Niveleur articulé robuste - série VG-518H , charge statique maximale de 4000 lb, tige articulée de ±15° , filetage de tige de 3/4-10 , diamètre de base de 4.3300 po, sans trous de décalage, OAL de 10.0900 po, tige de zinc, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06902361
N° MFRVG-518H-01-P34-L10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    4.3300 po
  • Charge statique maximale
    4000 lb
  • Longueur totale
    10.0900 po

Détails

  • Application
    Soutien à la machinerie
  • Matériau de base
    Polyamide renforcé
  • Type de niveleur
    Service intensif
  • Catalogue du fabricant
  • Type de trou de montage
    Sans trous céphaliques
  • Série
    VG-518H
  • Articulation de la tige
    ±15° Tige articulée
  • Matériau de la tige
    Zinc
  • Filetage de la tige
    3/4-10
  • Tampon antivibrations
    VG-516 (vendu séparément)

Aperçu

Description du fabricant
VG-518H-01-P34-L10
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon