Motion
VG-513H-01-SM20-L8

SYSTEM PLAST
VG-513H-01-SM20-L8

Niveleur articulé robuste - série VG-513H , charge statique maximale de 4400 lb, tige articulée de ±15° , filetage de tige de M20 , diamètre de base de 4.8400 po, sans trous de décalage, OAL de 8.5500 po, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06902388
N° MFRVG-513H-01-SM20-L8
Prix73.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-513H-01-SM20-L8

Niveleur articulé robuste - série VG-513H , charge statique maximale de 4400 lb, tige articulée de ±15° , filetage de tige de M20 , diamètre de base de 4.8400 po, sans trous de décalage, OAL de 8.5500 po, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06902388
N° MFRVG-513H-01-SM20-L8
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
Prix73.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    4.8400 po
  • Charge statique maximale
    4400 lb
  • Longueur totale
    8.5500 po

Détails

  • Application
    Soutien de la machinerie.
  • Matériau de base
    Polyamide renforcé
  • Type de niveleur
    Service intensif
  • Catalogue du fabricant
  • Type de trou de montage
    Sans trous céphaliques
  • Série
    VG-513H
  • Articulation de la tige
    ±15° Tige articulée
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Filetage de la tige
    M20
  • Tampon antivibrations
    2600 lb - VG-514N (vendu séparément), 7000 lb - VG-514 (vendu séparément)

Aperçu

Description du fabricant
VG-513H-01-SM20-L8
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon