Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base4.8400 po
- Charge statique maximale4400 lb
- Longueur totale10.8300 po
Détails
- ApplicationSoutien à la machinerie
- Matériau de basePOLYAMIDE
- Matériau de fixationAcier inoxydable
- Type de niveleurNiveleur articulé
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de trou de montageSans trous céphaliques
- SérieVG-513
- Articulation de la tige±15°
- Matériau de la tigePLAQUÉ ZINC
- Filetage de la tige1/8
- Tampon antivibrationsVG-514 et VG-514N
Aperçu
- Base en polyamide renforcé, tige plaquée zinc. Niveleur articulé robuste pour le soutien de la machinerie. Tête hexagonale au bas de la tige pour un ajustement facile.