Motion
VG-511H-04-SM20-L10

SYSTEM PLAST
VG-511H-04-SM20-L10

Niveleur articulé pour service moyen - série VG-511H , charge statique maximale de 2600 lb, tige articulée de ±15° , filetage de M20 tiges, diamètre de base de 4.0000 po, deux trous de décalage avec peau, OAL de 9.9500 po, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06902407
N° MFRVG-511H-04-SM20-L10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-511H-04-SM20-L10

Niveleur articulé pour service moyen - série VG-511H , charge statique maximale de 2600 lb, tige articulée de ±15° , filetage de M20 tiges, diamètre de base de 4.0000 po, deux trous de décalage avec peau, OAL de 9.9500 po, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06902407
N° MFRVG-511H-04-SM20-L10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    4.0000 po
  • Charge statique maximale
    2600 lb
  • Longueur totale
    9.9500 po

Détails

  • Application
    Soutien du convoyeur et de la machinerie.
  • Matériau de base
    POLYAMIDE
  • Matériau de fixation
    Acier inoxydable
  • Type de niveleur
    Niveleur articulé
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de trou de montage
    Deux trous céphaliques avec peau
  • Série
    VG-511
  • Articulation de la tige
    ±15°
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Filetage de la tige
    M20
  • Tampon antivibrations
    VG-512

Aperçu

Description du fabricant
VG-511H-04-SM20-L10
  • Base en polyamide renforcé, tige en acier inoxydable. Niveleur articulé pour service moyen pour le support des convoyeurs et des machines. Tête hexagonale au bas de la tige pour un réglage facile et trous céphaliques écrémés pour une utilisation facultative des trous pour l’ancrage.