Motion
VG-505-01-S58-L3

SYSTEM PLAST
VG-505-01-S58-L3

Niveleur articulé pour service moyen – série VG-505, charge statique maximale de 2000 lb, tige articulée de ±15° lb, filetage de tige de 5/8-11 po, diamètre de base de 3.1500 po, sans trous de décalage, OAL de 3.7400 po, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06902536
N° MFRVG-505-01-S58-L3
Prix39.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-505-01-S58-L3

Niveleur articulé pour service moyen – série VG-505, charge statique maximale de 2000 lb, tige articulée de ±15° lb, filetage de tige de 5/8-11 po, diamètre de base de 3.1500 po, sans trous de décalage, OAL de 3.7400 po, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06902536
N° MFRVG-505-01-S58-L3
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
Prix39.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    3.1500 po
  • Charge statique maximale
    2000 lb
  • Longueur totale
    3.7400 po

Détails

  • Application
    Soutien du convoyeur et de la machinerie.
  • Matériau de base
    POLYAMIDE
  • Matériau de fixation
    Acier inoxydable
  • Type de niveleur
    Niveleur articulé
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de trou de montage
    Sans trous céphaliques
  • Série
    VG-505
  • Articulation de la tige
    ±15°
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Filetage de la tige
    5/8-11
  • Tampon antivibrations
    VG-506

Aperçu

Description du fabricant
VG-505-01-S58-L3
  • Base en polyamide renforcé, tige en acier inoxydable. Niveleur articulé pour service moyen pour le support des convoyeurs et des machines.